※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
R 1/4"x13.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50555128
品番
EA141A-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
エスコ品番
EA141A-115
材質
SUS304
使用温度範囲(℃)
-50~150
使用圧力(MPa)
3.45以下
ねじサイズ
R(PT)1/4”
タケノコ径(Φmm)
13