曜日別特売
EA141A-123 R 3/8"x12.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ 50555374

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

R 3/8"x12.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50555374
品番
EA141A-123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,254
販売価格(税別)
1,140
材質
SUS304
ねじサイズ
R(PT)3/8”
エスコ品番
EA141A-123
使用温度範囲(℃)
-50~150
使用圧力(MPa)
3.45以下
タケノコ径(Φmm)
12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする