※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
25mmx25m 両面テープ(マット用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50558637
品番
EA944MD-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,018
販売価格(税別)
¥
925
バスケットに入れる
マット固定用両面テープ
手で簡単に切れます。
強力な粘着力でマットの浮き・はがれなく、しっかり固定。
剥がすときにも、床面にのり残りしにくいです。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
主な用途
床材固定用
エスコ品番
EA944MD-8
主なワーク
パーツ