曜日別特売
EA141CG-13 G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ 50565427

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50565427
品番
EA141CG-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥341
販売価格(税別)
¥310
エスコ品番
EA141CG-13
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
32
質量(g)
約13
ねじ径
G(PF)1/8”
六角対辺(mm)
13
最高使用圧力(MPa)
0.8
適合ホース内径(Φmm)
9
ステム有効長(mm)
20
ねじ有効長(mm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする