※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50565682
品番
EA141CH-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
エスコ品番
EA141CH-33
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
35
質量(g)
約27
ねじ径
G(PF)3/8”
六角対辺(mm)
22
最高使用圧力(MPa)
0.8
適合ホース内径(Φmm)
9
ステム有効長(mm)
20
ねじ有効長(mm)
12