曜日別特売
202195 ストレートシザー ファンタジーシザーβ ドリーム産業 50569445

202195 ストレートシザー ファンタジーシザーβ ドリーム産業 50569445
202195 ストレートシザー ファンタジーシザーβ ドリーム産業 50569445
202195 ストレートシザー ファンタジーシザーβ ドリーム産業 50569445

ストレートシザー ファンタジーシザーβ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は柄が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1丁
柄
クローバー柄2
注文コード
50569445
品番
202195
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

かわいい柄が選べる仕上げシザー

柄
クローバー柄2
仕様
右利き用
適合
仕上
材質
コバルト
質量(g)
62
長さ(cm)
19.1
ブレード長さ(mm)
90
長さ(inch)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする