曜日別特売
FL-102MB(91463) モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具] 50586124

FL-102MB(91463) モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具] 50586124
FL-102MB(91463) モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具] 50586124
FL-102MB(91463) モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具] 50586124
FL-102MB(91463) モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具] 50586124
FL-102MB(91463) モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具] 50586124
FL-102MB(91463) モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具] 50586124
FL-102MB(91463) モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具] 50586124
FL-102MB(91463) モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具] 50586124
FL-102MB(91463) モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具] 50586124

モバイルバッグ+ ワイドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード50586124品番FL-102MB(91463)
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ
1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。
本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。
しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。
2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ
他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。
狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。
3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズ
マチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)
収納物や、収納スペースに合わせて選べます。
4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能
本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。

色
ブラック
仕様
底板付き
材質
本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン
対応
13.3inchノートPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×120×240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする