曜日別特売
- [冷凍] ロッテ レディーボーデン ミニカップ バニラ 120ml ロッテ 50596728

商品画像

- [冷凍] ロッテ レディーボーデン ミニカップ バニラ 120ml ロッテ 50596728
- [冷凍] ロッテ レディーボーデン ミニカップ バニラ 120ml ロッテ 50596728
- [冷凍] ロッテ レディーボーデン ミニカップ バニラ 120ml ロッテ 50596728
- [冷凍] ロッテ レディーボーデン ミニカップ バニラ 120ml ロッテ 50596728
- [冷凍] ロッテ レディーボーデン ミニカップ バニラ 120ml ロッテ 50596728

[冷凍] ロッテ レディーボーデン ミニカップ バニラ 120ml

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1箱(120mL×36個)
注文コード
50596728
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,394
販売価格(税別)
¥8,698

あの「レディーボーデン」が手軽に丁度良い量で楽しめる。選べる楽しさで生活に彩りをもたらします。

用途
<要冷凍>-18℃以下で保存してください。
注意
※<要冷凍>-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする