- [冷凍] ロッテ 爽 練乳いちご 185ml ロッテ 50597096

商品画像

- [冷凍] ロッテ 爽 練乳いちご 185ml ロッテ 50597096
- [冷凍] ロッテ 爽 練乳いちご 185ml ロッテ 50597096

[冷凍] ロッテ 爽 練乳いちご 185ml

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1箱(185mL×18個)
注文コード
50597096
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,318
販売価格(税別)
¥3,998

0

用途
<要冷凍>-18℃以下で保存
注意
※なし

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする