曜日別特売
- [冷凍] 明治 エッセル スーパーカップ ミニ 超バニラ 480ml 明治 50604814

商品画像

- [冷凍] 明治 エッセル スーパーカップ ミニ 超バニラ 480ml 明治 50604814
- [冷凍] 明治 エッセル スーパーカップ ミニ 超バニラ 480ml 明治 50604814

[冷凍] 明治 エッセル スーパーカップ ミニ 超バニラ 480ml

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1箱(480mL×8個)注文コード50604814品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,398
販売価格(税別)
4,998

王道のバニラアイスが手ごろなサイズで楽しめます【コクとキレが両立したアイスを実現】コクとキレの両立を実現し、最後まで飽きない味わいに仕上げました。【濃厚な味わいとなめらかな舌触り】植物性油脂を高濃度で配合するなどの工夫により、濃厚でなめらかな舌触りを実現しました。【食べきりサイズでご家庭の買い置きアイスに最適】食べやすい90mlのミニサイズに仕上げることでご家庭の買い置きアイスとして手軽に楽しめます。

用途-18℃以下で保存してください
注意
※開封後は早めにお召し上がりください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする