サワタ
つりっこ2号(R) Aタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(350個)
注文コード
50607194
品番
W3/8
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途
無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。
材質
JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
板厚(mm)
2.3
許容静荷重(kg)
C型鋼:140、H型鋼:130、C型鋼:100、H型鋼:70
注意
※軽鉄下地組吊元金具は900mm等間隔以内垂直荷重でご使用下さい
※風圧が直接当たる場所、振動のある場所、上下左右動荷重の作用する場合は、落下する恐れがありますので十分注意してご使用下さい。
※形状図は現物と若干異なる場合があります