曜日別特売
ドリルネジ 5×16 1400本同梱 ボルトエイド W3/8 サワタ 50607280

ボルトエイド W3/8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(700セット)注文コード50607280品番ドリルネジ 5×16 1400本同梱
販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

C型鋼などの側面に吊ボルトを取りつけるための振れ止め用補助金具です

材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6
注意
※JIS C38チャンネル 1.2mm使用時 最大荷重2980N(300kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする