※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
EA948C-113
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50626433
品番
EA948C-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948C-113
形状
L字形
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
40
寸法B(mm)
31
材質(ねじ部)
スチール
取付部
おねじ
寸法G(mm)
10
取付長(mm)
20
取付穴径(mm)
M6