曜日別特売
EA948C-142 M12x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ 50627088

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)EA948C-142

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50627088
品番
EA948C-142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,408
販売価格(税別)
¥1,280
エスコ品番
EA948C-142
形状
L字形
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
95
寸法B(mm)
63
材質(ねじ部)
スチール
取付部
おねじ
寸法G(mm)
19
取付長(mm)
30
取付穴径(mm)
M12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする