曜日別特売
368-03A 胸章 ユニット 50634685

胸章

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容指差呼称運動実施中 ヨシ!
内容量1組注文コード50634685品番368-03A
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用のビニール製胸章です。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。

用途
工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
表示内容
指差呼称運動実施中 ヨシ!
仕様
裏面安全ピン付、ビニール2重スポンジ入
トラスコ品番
183-8670
材質/仕上
本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ) 封入スポンジ:ウレタン
質量(g)
60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
60×60×5
入数
10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする