曜日別特売
EFK9447W 施設照明 LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明) 50655659

 

EFK9447W 施設照明 LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明) 50655659
EFK9447W 施設照明 LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明) 50655659

施設照明 LEDスクエアベースライトEFK9447W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は消費電力・光源色など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
13.7
光源色
電球色
注文コード
50655659
品番
EFK9447W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000

FLAT BASEシリーズ
均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。
さらに高効率に
従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。

質量(kg)
2.1
シリーズ
200シリーズ
消費電力(W)
13.7
色温度(K)
3000
光源色
電球色
取付
埋込
タイプ
LEDモジュール付
電圧(V)
対応:100~242
電源
内蔵タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.2
材質(枠)
白艶消
光束(Lm)
1277
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
1400
調光方式
無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
200
調光率(%)
5~100
器具相当
FHT42W×1
LED交換
不可
材質(パネル)
乳白アクリル
エコロジー商品
省エネ
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50655659EFK9447W06809752EFK9447WAEFK9447WA LEDスクエアベースライト 200 シリーズ フラット乳白パネル ENDO(遠藤照明) 06809752LEDスクエアベースライト 200 シリーズ フラット乳白パネルENDO(遠藤照明)1台(1台)
¥26,980
税込¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする