曜日別特売
TA649ML リモコン式ポータブルワークライト イチネンTASCO 50658398

 

TA649ML リモコン式ポータブルワークライト イチネンTASCO 50658398
TA649ML リモコン式ポータブルワークライト イチネンTASCO 50658398

リモコン式ポータブルワークライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50658398品番TA649ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,930

遠隔操作が可能【リモコンで遠隔操作】
離れた場所からリモコンでライトのオン/オフ、調光の操作ができます。
【スマホへの充電が可能】
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。(5V 1A)
最大明るさ…1600lm
電源…3.7V 7800mAh
ランタイム…約3~14h
サイズ…175×170×45mm
質量…834g
付属品…ACアダプタ、USB充電ケーブル

バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)7800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする