曜日別特売
TA649MP-5 コンパクト投光器800lm イチネンTASCO 50658416

コンパクト投光器800lm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50658416品番TA649MP-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

軽いので吊り下げて使用することもできます。(S型カラビナも標準付属)
片手におさまるサイズで持ち運びに便利。軽いので吊り下げて使用することもできます。
明るい光をワイドに照射。暗い場所でも安全に作業ができます。
作業現場やアウトドアなど、電源のない場所でも使用できます。
モバイルバッテリーとしても使用できるので、停電時や災害時に最適です。

寸法(mm)165×80×21質量(g)323保護等級IPX4連続使用時間(時間)Low/10.5、High/4.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)8000使用場所屋内外定格光束(Lm)Low/400、High/800照射角度(°)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする