折畳式で奥まった場所に
先端がスリムなので配電盤の奥やエンジンルーム内などの入り組んだ場所での作業に最適!
折畳式でコンパクトなので腰袋や工具箱での持ち運びも便利
360°照射角度を調整可能!
本体マグネットで金属面へ固定して! フックに引っ掛けてなどさまざまな使用シーンに対応
メインライト周辺が暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に。
消灯後も探す苦労を軽減!
最大明るさ…200lm
電源…3.7V 1,200mAh
ランタイム…約3h
サイズ(mm)…36×29×236
質量(g)…193
付属品…充電ケーブル