エスコ
6.5x0.5 / 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-114
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50665597
品番
EA952SF-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-114
材質
SUS304
高さ(mm)
29
線径(Φmm)
0.5
外径(Φmm)
6.5
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.245
許容荷重(N)
4.46
巻方向
右
密着高さ(mm)
6.5
許容荷重時高さ(mm)
10.8