曜日別特売
EA952SF-121 6.5x0.7 / 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ 50665843

6.5x0.7 / 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50665843
品番
EA952SF-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥688
販売価格(税別)
¥625
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-121
材質
SUS304
高さ(mm)
32
線径(Φmm)
0.7
外径(Φmm)
6.5
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.706
許容荷重(N)
10.93
巻方向
右
密着高さ(mm)
12.6
許容荷重時高さ(mm)
16.51

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする