曜日別特売
EA952SF-149 7.5x0.7 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ 50666245

7.5x0.7 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50666245
品番
EA952SF-149
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥638
販売価格(税別)
¥580
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-149
材質
SUS304
高さ(mm)
23
線径(Φmm)
0.7
外径(Φmm)
7.5
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.775
許容荷重(N)
9.27
巻方向
右
密着高さ(mm)
8.1
許容荷重時高さ(mm)
11.04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする