エスコ
8.5x0.9 / 38.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50666595
品番
EA952SF-176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
仕様
研削処理/有り
エスコ品番
EA952SF-176
材質
SUS304
高さ(mm)
38
線径(Φmm)
0.9
外径(Φmm)
8.5
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.922
許容荷重(N)
16.77
巻方向
右
密着高さ(mm)
14.4
許容荷重時高さ(mm)
19.81