エスコ
3.0x0.23/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50667234
品番
EA952SF-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-22
材質
SUS304
高さ(mm)
7
線径(Φmm)
0.23
外径(Φmm)
3
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.235
許容荷重(N)
0.98
巻方向
右
密着高さ(mm)
1.8
許容荷重時高さ(mm)
2.83