エスコ
4.5x0.4 / 14.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
EA952SF-67
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50668248
品番
EA952SF-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-67
材質
SUS304
高さ(mm)
14
線径(Φmm)
0.4
外径(Φmm)
4.5
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.422
許容荷重(N)
3.33
巻方向
右
密着高さ(mm)
4.2
許容荷重時高さ(mm)
6.09