曜日別特売
EA952SG-137 6.3x0.45/ 30.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ 50670007

6.3x0.45/ 30.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50670007品番EA952SG-137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥814
販売価格(税別)
740
外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.45材質SUS304エスコ品番EA952SG-137高さ(mm)30.1ばね定数(N/mm)0.044フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.94初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)87.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする