王子ネピア
四国特紙 藤の香り
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(4ロール)
注文コード
50698395
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
114
色
ホワイト
タイプ
ダブル
長さ(m)
30
色(柄)
藤柄
香り
藤の香り