曜日別特売
EA983AJ-35A 300x450mm 英文字入サイン標識 エスコ 50753623

300x450mm 英文字入サイン標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50753623品番EA983AJ-35A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000
文字内容はさまれ注意材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AJ-35A厚さ(mm)1寸法(mm)450×300
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする