EA983AM-2 スイッチング禁止標識[マグネット型] エスコ 50753763

スイッチング禁止標識[マグネット型]

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
表示内容立入禁止
内容量1個注文コード50753763品番EA983AM-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,166
販売価格(税別)
¥1,060

表示板裏面全体がマグネットになっています。

用途
当該情報の明示(指示)に
エスコ品番
EA983AM-2
表示内容
立入禁止
仕様
非粘着
材質
塩素化ポリエチレン
寸法(mm)
250×80×0.8
取付方式
マグネット式
印刷
片面印刷

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50753788
2023-12-22
用途: 点検
電気・ガス・熱供給・水道業

大きい。エンクロージャ扉に貼り付けてご使用ください。

対象商品 : 50753797
2020-05-22
用途: 電気工事の時
建設業・工事業

2次側の電気工事を主に請け負っています。1次側の電気工事業者を含め第三者へ注意事項をお知らせできて大変便利です。

対象商品 : 50753788
2020-03-27
用途: 一般保全整備
個人のお客様

電気設備の点検操作時に使用しました。鉄板には程よい吸着力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする