曜日別特売
EA983CC-8 80x92mm 安全標識ステッカー[電気危険マーク] エスコ 50755197

80x92mm 安全標識ステッカー[電気危険マーク]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50755197
品番
EA983CC-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,002
販売価格(税別)
¥1,820
仕様
剥離紙付
エスコ品番
EA983CC-8
材質
基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
寸法(mm)
80×92
文字内容
電気危険マーク
取付方式
ステッカー
使用温度範囲(℃)
-20~+80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする