エスコ
78x48mm 安全標識ステッカー[高温注意]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50755233
品番
EA983CC-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,168
販売価格(税別)
¥
2,880
バスケットに入れる
文字内容
高温注意
取付方式
ステッカー
材質
基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様
剥離紙付
エスコ品番
EA983CC-92
寸法(mm)
78×48
使用温度範囲(℃)
-20~+80