曜日別特売
EA983TC-72 20mm シリンダー錠(18mm吊長/同一キー) エスコ 50769872

20mm シリンダー錠(18mm吊長/同一キー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50769872
品番
EA983TC-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,474
販売価格(税別)
1,340
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-72
材質
真鍮
幅(mm)
20
ロック
キー式
ツル径(Φmm)
3.5
クリアランス(縦×横)(mm)
18×9.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする