曜日別特売
PM-P233TSLFCPU Google Pixel 8 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 50773146

PM-P233TSLFCPU Google Pixel 8 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 50773146
PM-P233TSLFCPU Google Pixel 8 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 50773146
PM-P233TSLFCPU Google Pixel 8 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 50773146
PM-P233TSLFCPU Google Pixel 8 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 50773146
PM-P233TSLFCPU Google Pixel 8 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム 50773146

Google Pixel 8 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ワイヤレス充電可 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50773146品番PM-P233TSLFCPU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
2種の素材を特殊成形し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面には高硬度5Hのポリカーボネート素材を採用しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

材質【ケース本体】TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートラベンダータイプケース型対応機種Google Pixel 8対応ワイヤレス充電器対応特性衝撃吸収、軽量、薄型、ストラップホール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする