L-238-1-KD ディンプルロック 胴長 ジョー・プリンス竹下 50777057

 

L-238-1-KD ディンプルロック 胴長 ジョー・プリンス竹下 50777057
L-238-1-KD ディンプルロック 胴長 ジョー・プリンス竹下 50777057
L-238-1-KD ディンプルロック 胴長 ジョー・プリンス竹下 50777057
L-238-1-KD ディンプルロック 胴長 ジョー・プリンス竹下 50777057

ディンプルロック 胴長

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
取付板厚(mm)22~51
内容量1個注文コード50777057品番L-238-1-KD
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

・1点抜けです。
・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
・木製扉対応です。(ブラケット必須)

用途
木製家具、建具、点検口
コード
1062381401
取付板厚(mm)
22~51
付属品
鍵2本
仕様
1点抜け
材質
黄銅(Bs)
タイプ
違い
仕上
クロームメッキ+ニッケルメッキ
鍵違い数
約1500通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
注意
※止金は別売りです。推奨:L-555、L-544
※木製扉に取り付ける場合は、別売りのカムロック用木製扉ブラケットL-594をご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする