テクロック
標準型デジタルシックネスゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
測定力・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
測定力(N)
-
注文コード
50779254
品番
SMD-565J(英語版一般校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
測定範囲(mm)
15
質量(g)
470
種別
デジタル
材質
-
タイプ
-
最小表示量(mm)
0.001
測定力(N)
-
アンビル形状(mm)
Φ10平
測定子形状(mm)
Φ10平
平行度(μm)
-
指示範囲(mm)
-
指示誤差(μm)
-
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません