曜日別特売
EA997XS-1.6 1.6mmx15m トリム(ファインサンド/黒) エスコ 50814584

1.6mmx15m トリム(ファインサンド/黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50814584
品番
EA997XS-1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,944
販売価格(税別)
¥9,040

簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。

用途
板状のもののカバーに
仕様
片面リップ
エスコ品番
EA997XS-1.6
材質
本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
色
黒
全長(m)
15
適合板厚(mm)
1.2~2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする