曜日別特売
7315A(英語版一般校正証明書付) ブレードシックネス Mitutoyo(ミツトヨ) 50825838

ブレードシックネス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は校正証明書・付属品・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
付属品
英語版校正証明書付
注文コード
50825838
品番
7315A(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

丸ものの細溝測定に最適です。
測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

校正証明書
英文校正証明書付
電池寿命(時間)
連続使用で約7000
電池寿命(年)
通常使用で約1.2
付属品
英語版校正証明書付
仕様
読み取り:シックネスゲージ用2046ABS
質量(g)
220
測定範囲(mm)
0~10
シリーズ
7
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.4以下
表示
6桁LCD、符号
最大応答速度
無制限(倣い測定には対応不可)
機能
ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
寸法(幅W×厚さ)(mm)
(測定子とアンビル)6.5×1
差込深さ(mm)
30
平行度(μm)
(測定子とアンビル)5
指示誤差(μm)
±15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする