曜日別特売
547-313A(英語版一般校正証明書付) デジマチックレンズメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 50827710

547-313A(英語版一般校正証明書付) デジマチックレンズメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 50827710
547-313A(英語版一般校正証明書付) デジマチックレンズメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 50827710

デジマチックレンズメータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書英文校正証明書付付属品英語版校正証明書付注文コード50827710品番547-313A(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)
平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。
球面測定子付き

適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ
USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020
接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)
接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)
USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)
U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)
U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)
U-WAVE-R:02AZD810D
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)
U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700
U-WAVE-T取付板:02AZE200
U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
付属品英語版校正証明書付仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)265測定範囲(mm)0~10シリーズ547電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330゜)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示差込深さ(mm)30電池寿命(時間)アンビル連続使用で約2700移動量(mm)(アンビル)12指示誤差(μm)±20校正証明書英文校正証明書付電池寿命(年)通常使用で約2.5
注意
※測定子の交換には、ダイヤルゲージを含めた調整が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする