ダイヤモンドコートのお陰で食いつきが良く、力を入れて回す際にかなり安心感があります。十分いい仕事をしてくれています。柄も黒なので汚れが目立ちません。販売終了になる前に2セット目も購入しました。
必要な番手がそろっており、先端の加工も良いので使いやすいです。
プラス、マイナスのカラー分けや、専用工具入れがあると、更によいですね。
とにかくリーズナブルでいいですね
耐久性などはまだ確認できませんが使い勝手は特に問題ないですしダイヤモンドコーティングのおかげで食いつきもいいように感じました
つくりもしっかりしていて、ねじに対しての食いつきも十分です。使用感は満点です。値段に対して贅沢かもしれませんが、収納ボックスが欲しいところです。現場で複数で使いまわす場合、いづれ紛失が発生しそうです。梱包の箱は大事に使っても収納機能は望めません。何とか工夫して収納箱を作成するつもりです。
結構グリップが大きいので小さなネジは回しにくいがトルクが出るので締め付けは楽にできる。グリップに大きなモノタロウのロゴが入っている。ダイヤモンドコーティングのメリットは少し実感できた。
自宅常備用に入手しました。ビット部が食いつく感じでネジ舐めしづらいと思います。グリップの質感等安っぽい感じですが値段相応だと思います。