SK(新潟精機)
標準シリンダゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1個
1台
¥26,980
測定範囲(mm)
6~10
4~6
6~10
10~18
18~35
35~50
50~100
50~160
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50846189
品番
WCDI-10
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途
内径測定用に
測定範囲(mm)
6~10
付属品
PCケース、換えロッド×9、スパナ
トラスコ品番
161-4979
材質
測定子:軸受鋼
材質/仕上
本体:スチール
材質(本体)
スチール
質量(g)
180
タイプ
ダイヤルゲージ付
目量(mm)
0.01
測定深さ(mm)
48
換ワッシャ(枚)
0
測定子(mm)
-
主な用途
内径測定用に
ロッド数
9
材質(先端)
-
広範囲精度(μm)
12
測定子の有効ストローク(mm)
0.7
隣接誤差(μm)
5
繰返し精度(μm)
3
ワッシャ
無
繰返し精密度(μm)
3
特性
●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
ワッシャー数
0
ロッド
-
換ロッド(mm)
6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
注意
※各精度は、付属のダイヤルゲージを含めた値です。