曜日別特売
KZS34 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション 50852506

KZS34 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション 50852506
KZS34 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション 50852506

空調機器用振れ止め金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(20個)
注文コード
50852506
品番
KZS34
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
仕様
先付け用
材質
ユニクロ
寸法L(mm)
57
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
13
寸法D2(Φmm)
13.5
適合ねじ
W3/8、M10、W1/2、M12
寸法W(mm)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする