曜日別特売
20074200WH101 メディカルペール サンペール 本体 K#6Tシリーズ サンコー(三甲) 50876037

メディカルペール サンペール 本体 K#6Tシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50876037品番20074200WH101
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
固形物のみ収納可。鋭利物の収納不可。

種別K#6T材質PP(ポリプロピレン)バイオハザードマーク:橙容量(L)5.6外寸法(mm)セット:234×168×246アズワン品番7-2454-04有効内寸法(mm)177×122×221
注意
※本体にフタは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする