アズワン
ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000枚)
1袋(1000枚)
1袋(200枚)
1袋(100枚)
1袋(500枚)
1袋(2000枚)
寸法(mm)
180×280
115×200
140×200
760×900
760×950
230×350
165×280
380×500
280×370
205×310
90×170
150×250
180×300
190×310
255×350
205×300
150×310
215×330
100×200
180×280
90×150
厚さ(mm)
0.03
0.03
0.05
0.1
全134種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000枚)
注文コード
50883107
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
0.03mm厚 180×280 1000枚入
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.03
寸法(mm)
180×280
質量(g/枚)
2.79
アズワン品番
6-629-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません