曜日別特売
LGB85040LE1 キッチンライト Panasonic(パナソニック) 50950707

キッチンライト

(12件のレビュー)
内容量1台取付面位置壁面・棚下光束(Lm)840注文コード50950707品番LGB85040LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
消費電力(W)9.5幅(mm)450質量(kg)0.6タイプ15形直管蛍光灯1灯器具相当エネルギー消費効率(Lm/W)88.4仕様プラスチックカバー(乳白)、キレイコート仕様(カバー)、スイッチ付、コンセント付(1000Wまで)高さ(mm)65奥行(mm)64定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.17光束(Lm)840出しろ(mm)64演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50950707
2024-03-28
用途: 照明器具のLED化
建設業・工事業

蛍光灯20Wの常夜灯付から取替ましたが、照度的には充分です。
出来れば常夜灯用の豆電球を搭載できればと望みます。

対象商品 : 50950682
2022-09-15
用途: 蛍光灯からの交換
医療法人秀徹会医療・福祉・介護関連業

省エネのうえ 明るさは、蛍光灯25ワット以上あります。パナソニックなので、品質も安心 購入できて よかったです

対象商品 : 50950682
2022-03-31
用途: 洗面所の壁面に取り付け
農・林・水産業

業者さんに壁面に取り付けてもらいました。昼白色で明るくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 50950698
2022-02-16
用途: キッチンの40W蛍光灯を更新しました。
その他業種

VAケーブルの接続も簡単で作業は、説明書を読み始めてから10分程度で終了しました。
デザインも良く、妻は大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 50950707
2022-01-28
用途: 洗面所の蛍光灯と交換
サービス業

15Wの蛍光灯を使っていましたが本体が故障したので交換のために購入。
サイズ的にはほぼ同等で取り替えてみて明るさが5割増しくらいになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 50950682
2022-01-04
用途: 客先取付
川人事務所建設業・工事業

客先も満足しています。価格にも満足してます。また機会があれば注文します。

対象商品 : 50950682
2021-12-16
用途: 料理するとき、洗い物をするとき
不動産業

こじんまりしている割には、明るく、とても良いです。取り付けは電気屋さんに頼みましたが、簡単に、取り付けられました。

対象商品 : 50950682
2021-02-16
用途: キッチンでの調理時
自動車・二輪車・自転車関連業

古い蛍光灯を更新しました。
省電力で明るさ・照射範囲は申し分なく、コンセントが一口あるのが何気に便利です。
スイッチONで即点灯するLEDの特性が意外と心地良いです。これまでの蛍光灯ではチカチカっと点滅してからの点灯でしたので、レスポンス良く目に刺激もない。交換して良かった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする