曜日別特売
- カラビナ リング付 モノタロウ 50973003

 

- カラビナ リング付 モノタロウ 50973003
- カラビナ リング付 モノタロウ 50973003
- カラビナ リング付 モノタロウ 50973003
- カラビナ リング付 モノタロウ 50973003
- カラビナ リング付 モノタロウ 50973003
- カラビナ リング付 モノタロウ 50973003
モノタロウ

カラビナ リング付

(64件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)約32×60
ブラック
内容量1個注文コード50973003品番-
販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。

寸法(幅W×高さH)(mm)約32×60ブラック径(Φmm)6付属品リング×2個材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール形状オフセットD型リング外径(Φmm)約27ロック機能なし
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※登山用ではありません。
※電動工具などの重量物には適しておりません。
※使用される際は、指などを挟まないよう取扱いには十分注意してください。
※高所での着脱は危険ですので、絶対に行わないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: シートの固定
建設業・工事業

ちょうど良いサイズで、色合いもGood!
類似品が多い中で、探し当てるのに
ちょっと苦労しましたが、便利に使ってます。

2024-11-25
用途: 鍵の管理

鍵を持ち歩く際に使うつもりで購入。リングがついているのがありがたい。

1が参考にしています
2024-09-14
用途: 工具の脱落防止に

工具の脱落・転落防止に使用しています。カラビナ側をベルトに、リングを小型工具につけています。

1が参考にしています
対象商品 : 50973003
2024-05-29
用途: 鍵をまとめる
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく問題なく使用でき、良品でした。
モノタロウのロゴがかわいいです。

対象商品 : 50973028
2024-06-24
用途: キャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

テントに薪ストーブを入れる際、煙突にガイロープを張るのに便利です。
値段も手ごろで何かと予備にあると便利なカラビナです。

対象商品 : 50973003
2024-09-15
用途: キーホルダー
農・林・水産業

値段も安く、軽くて丈夫そうで良いと思う。また購入予定です。

対象商品 : 50973028
2023-08-24
用途: キャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンプでよく予備が必要になるカラビナですが、価格の割にしっかりしえサイズも選べて満足しています。

対象商品 : 50973003
2023-06-29
用途: キーホルダーとして
卸売・小売業

金額的にも製品的にも満足しています。
キーホルダーとして使用いていますが、ズボンのベルトなどに
掛けられるので重宝しています。
大きさもちょうどよく買ってよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
リングの太さを教えて下さい。
回答:
リングの太さは1.6mmです。
2023-09-01
質問:
ロゴや社名を入れることができますか。
回答:
対応しておりません。
2023-09-01
質問:
耐荷重を教えて下さい。
回答:
耐荷重のデータのご用意がございませんでした。
尚、重量物には適しておりませんのでご注意下さい。
2023-09-01

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする