曜日別特売
MAB2101/32N5-N8 LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 両反射笠形 HotaluX(ホタルクス) 50992964

MAB2101/32N5-N8 LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 両反射笠形 HotaluX(ホタルクス) 50992964
MAB2101/32N5-N8 LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 両反射笠形 HotaluX(ホタルクス) 50992964
MAB2101/32N5-N8 LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 両反射笠形 HotaluX(ホタルクス) 50992964

LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 両反射笠形

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード50992964品番MAB2101/32N5-N8
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

用途事務所、工場、倉庫、等の照明仕様光束維持率(%):85幅(mm)150全長(mm)592質量(kg)1.1品番(ホンタイ)AB20-1501、(ライトユニット)DLU23205/N-N8高さ(mm)62周波数(Hz)Hzフリー定格消費電力(W)20.5相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83電源電圧(V)100~242光源LED寿命モジュール寿命:40000時間生産国日本光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)153.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)3140
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする