曜日別特売
1565 INO角-12cm 兼弥産業 51054616

INO角-12cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
A 黒
内容量1ケース(320個)注文コード51054616品番1565
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
寸法(mm)外119×底82×高126A 黒容量(L)0.7分類生産鉢

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする