曜日別特売
349 プラコッタ30cm 兼弥産業 51055070

プラコッタ30cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
MR 白
内容量1ケース(10個)注文コード51055070品番349
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法(mm)外280×内266×底185×高320MR 白容量(L)12分類生産鉢

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする