DHO914 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074767

DHO914 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074767
DHO914 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074767
DHO914 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074767
DHO914 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074767
DHO914 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074767
DHO914 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074767
DHO914 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074767
DHO914 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074767
DHO914 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074767
DHO914 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074767
DHO914 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074767
DHO914 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074767
DHO914 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074767
DHO914 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074767
DHO914 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074767
DHO914 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074767

デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
仕様
信号発生器内蔵なし
注文コード
51074767
品番
DHO914
参考基準価格(税別)¥94,500販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。
全機種12ビットサポート。
周波数帯域125MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。
最大1.25GSa/sのサンプルレート。
最大25Mポイントメモリ長。
500μV/div~10V/divの垂直感度。
UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。
256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。
波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。
7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。
新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。
USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。
新しいデザインで、便利な操作性を提供します。

用途
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
仕様
信号発生器内蔵なし
プローブ
150MHz パッシブ・プローブ(4本)
チャンネル数
アナログ:4、デジタル:16(opt.)
分解能
垂直:12bit
速度
最高波形取り込み:1000000wfms/s
インターフェース
HDMI/LAN/USB
周波数帯域(MHz)
125
操作
タッチ:あり
垂直(縦)軸レンジ
200μV/div~10V/div
画面サイズ
7インチ
サンプルレート
最高:1.25GSa/s
レコード長
最大:50Mpts
注意
※本体保証期間は3年となります、3年以内であれば無償修理となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51074776
2026-05-06
用途: 個人的な電子工作や家電機器、アマチュア無線機器の調整
その他業種

先ず 12bit 4ch、SG付きでこの価格ということに驚く。
サイズも自分の狭い作業ベンチ上に置くには都合が良い。
低レベルのノイズ、トリガ安定性、計測機能などは価格が倍以上する中級機と大差ないと感じる。
頻度の高い操作は物理的ノブとボタンで行い詳細はパネルタッチで行う振り分けにはちょっと慣れればあまりまごつかず仕事ができている。
私はディスプレイパネルに保護フィルムを貼ったがタッチ感度には問題はなかった。
パネルサイズの制約で仕方ないところだろうが項目によっては指先でタッチ選択しにくいと感じることもあり、私はタッチペンを併用している。
USB PD での電源供給だが、本体リアケースの形状が電源コネクタに接近して立上がり段差になっていて、USB電源プラグのロックをリリースして抜くとき邪魔になる。
これは撤収時だけのことなので大した問題ではないけれど。
冷却ファンノイズは気になるほどでない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする