15205720 インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2000HA(4R) 部品 日本ニューマチック工業 51118560

インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2000HA(4R) 部品15205720

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
部品名称ハンマピン
ハンマピン
Oリング
アジャストバルブ
アジャストレバー
アンビル
エキゾストカバー
エキゾストワッシャ
カプラプラグ
キャップスクリュウ
グリップ
シリンダ
スクリーン
スチールボール
ストッパリング
スナップリング
スプリング
スプリングピン
スプリングワッシャ
スペーサ
スラストワッシャ
スロットルスプリング
スロットルピン
セットスクリュウ
トップシール
ドライバ
ハンドルキャップ
ハンマフレーム
フィルタ
ベーン
ボールベアリング
マフラ
ラバーボール
リバースレバー
ロータ
部品番号33
33
3
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
19
22
23
25
26
27
29
30
31
34
36
39
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
200
内容量1個注文コード51118560品番15205720
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
部品名称
ハンマピン
部品番号
33
1台あたりに必要な個数
1
関連資料:※部品図(0.04MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする